Prodotti /

Cod. Rexel
IW1024100
Cod. Produttore
1024100
Cod. EAN
8024873090854

Informazioni di prodotto

Morsettiera 4 poli con 7 fori, ideale per un cablaggio efficiente e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e ai fori multipli
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Montaggio semplice su binario di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a connessioni stabili e senza dispersioni
MORSETTIERA 4P 7 FORI - 100A1024100 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: MORSETTIERA 4P 7 FORI - 100A1024100 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Altro

larghezza

70 mm

altezza

50 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

90 mm

numero di punti di uscita

7

Corrente nominale in AC 50 Hz

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V