Prodotti /

Cod. Rexel
IW1034045
Cod. Produttore
1034045
Cod. EAN
8024873239918
Descrizione del produttore: La morsettiera con 4 poli e 7 uscite è un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Progettata per gestire fino a 125A, questa morsettiera offre una soluzione robusta e affidabile per il collegamento di conduttori. Con 4 conduttori, esclusa la messa a terra, e la capacità di supportare fino a 7 punti di uscita, è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia. Realizzata con materiali di alta qualità, questa morsettiera garantisce una protezione efficace contro le sovratensioni e le sovracorrenti, contribuendo alla sicurezza dell'impianto. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e il collegamento, rendendo il lavoro degli elettricisti più semplice e veloce. La compatibilità con vari sistemi rende questo prodotto versatile e adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali.

colore

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

numero di punti di uscita

7

Corrente nominale in AC 50 Hz

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V