Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW1024126
Cod. Produttore
1024126
Cod. EAN
8024873090878

Informazioni di prodotto

Morsettiera 4 poli con 15 fori, ideale per una connessione affidabile e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono efficienza energetica
  • Affidabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano
MORSETTIERA 4P 15 FORI - 125A1024126 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: MORSETTIERA 4P 15 FORI - 125A1024126 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Altro

larghezza

141 mm

altezza

50 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

90 mm

numero di punti di uscita

15

Corrente nominale in AC 50 Hz

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V

Produttore

MORSETTIERA 4P 15 FORI - 125A