Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW1024160
Cod. Produttore
1024160
Cod. EAN
8024873090885

Informazioni di prodotto

Morsettiera 4 poli con 14 fori, ideale per una connessione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e affidabili
  • Compatibilità con binari di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile ottimizzazione del consumo energetico grazie a collegamenti stabili
MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A1024160 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A1024160 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

14

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V

Produttore

MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A