Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW1024125
Cod. Produttore
1024125
Cod. EAN
8024873090861

Informazioni di prodotto

Morsettiera 4 poli con 11 fori, progettata per garantire massima efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con diversi sistemi di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di corrente fino a 125A
  • Affidabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano
  • Ottimizzazione del consumo energetico attraverso connessioni stabili
MORSETTIERA 4P 11 FORI - 125A1024125 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: MORSETTIERA 4P 11 FORI - 125A1024125 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Altro

larghezza

110 mm

altezza

50 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

90 mm

numero di punti di uscita

11

Corrente nominale in AC 50 Hz

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V

Produttore

MORSETTIERA 4P 11 FORI - 125A