› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Morsetti perforazione isolante collegamento elettrico sicuro installazione rapida impianti elettrici

Cod. Rexel OCTTD211F
Cod. Produttore TTD211F
Cod. EAN 8024873364733

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetti a perforazione
  • Isolante: Non rimosso
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Serie: OCTTD211F

Descrizione del prodotto

Morsetti a perforazione d’isolante progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile senza necessità di rimuovere l’isolante dei conduttori. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta rapidità di installazione e sicurezza. Questi morsetti facilitano il passaggio della corrente mantenendo l’integrità dell’isolamento, contribuendo a prevenire cortocircuiti e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsetti a perforazione d'isolante progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile senza necessità di rimuovere l'isolante dal cavo. Ideali per applicazioni in impianti elettrici, assicurano una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e riducendo i tempi di lavoro. Realizzati con materiali resistenti, offrono ottime prestazioni di conduttività e protezione contro agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.
Morsetti perforazione isolante collegamento elettrico sicuro installazione rapida impianti elettrici