Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144112
Cod. Produttore
144112
Cod. EAN
4015081406289

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XKAM MORSETTI MULTIPLI
  • Tipo: Set di cablaggio
  • Applicazione: Per breaker
  • Serie: Moeller series
NZM1-XKAM morsetti multipli progettati per applicazioni elettriche con 3 poli. Questi morsetti offrono una connessione affidabile e sicura, ideale per la distribuzione e il collegamento dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono durata e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in installazioni industriali e civili. La loro configurazione consente un montaggio semplice e rapido, facilitando le operazioni di cablaggio e manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM1-XKAM MORSETTI MULTIPLI144112 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002050 - Set di cablaggio per breaker

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetti multipli NZM1-XKAM set cablaggio breaker distribuzione elettrica