Prodotti /

Cod. Rexel
IW2306050
Cod. Produttore
2306050
Cod. EAN
8024873077251

Informazioni di prodotto

I morsetti 1P-3P Connex offrono una connessione elettrica sicura e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il collegamento
  • Adatti a cavi da 6 a 25 mm per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e resistenza dei materiali
  • Prestazioni elettriche ottimali e sicure
  • Adatti a impianti industriali, commerciali e residenziali
I morsetti 1P-3P Connex sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, con una sezione di cavo che varia da 6 a 25 mm. Realizzati con materiali di alta qualità, questi morsetti offrono una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro struttura robusta assicura un'ottima conduzione elettrica, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Grazie alla loro versatilità, possono essere utilizzati in impianti industriali, commerciali e residenziali, garantendo sempre prestazioni elevate. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questi morsetti sono conformi agli standard di qualità del settore, offrendo una soluzione efficace per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: I morsetti 1P-3P Connex sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, con una sezione di cavo che varia da 6 a 25 mm. Realizzati con materiali di alta qualità, questi morsetti offrono una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro struttura robusta assicura un'ottima conduzione elettrica, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Grazie alla loro versatilità, possono essere utilizzati in impianti industriali, commerciali e residenziali, garantendo sempre prestazioni elevate. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questi morsetti sono conformi agli standard di qualità del settore, offrendo una soluzione efficace per le vostre esigenze di collegamento elettrico.

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

dimensione del fusibile

Altro