Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9355U33L
Cod. Produttore
C9355U33L
Cod. EAN
8005543498552

Informazioni di prodotto

btnet - 2 montanti per armadio 33U linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set 2 montanti per armadio 33 Unità rack

materiale

metallo

esecuzione

profilo 482,6 mm (19 pollici)

profondità

50 mm

altezza

1470 mm

larghezza

31 mm

adatto per l'altezza della scatola

1470 mm

Produttore

Montanti BTNET 2 pezzi per armadio 33U metallo resistente supporto elettrico