› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Montanti e cornice supporto pannelli armadi serie CV altezza 660 mm grigio RAL 7035

DKC
Cod. Rexel DKC095756391
Cod. Produttore 095756391
Cod. EAN 8054684020740

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Confezione: 2 montanti + 2 cornici
  • Serie: ACV2000/MTC/4M
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzati in materiale termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035; fornibili in confezione da n.2 montanti e n.2 cornici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

714 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

660 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

240 mm

materiale

Altro

Adatto per armadi di altezza

630 mm

Montanti e cornice supporto pannelli armadi serie CV altezza 660 mm grigio RAL 7035