Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300447200
Cod. Produttore
300447200
Cod. EAN
8029564225140

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 8Ah
  • Involucro isolato elettricamente
  • Valvola sicurezza autoritenuta
  • Fissaggio: fori 5,5 mm
  • Pressione atm: 0÷8 atm
  • Temperatura uso: -40°C÷+40°C
  • Serie: MONOBLOCCO
Batteria monoblocco da 6 volt con capacità di 8 ampere-ora, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Ideale per alimentare dispositivi e sistemi che necessitano di una fonte di energia stabile e duratura. La struttura compatta e robusta garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettrica-mente per evitare corto cir-cuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm. PRESSIONE ATM.:0÷8 atm. VITA TAMPONE:8 anni CAMPO TEMPERATURE: CONSERV.:-40°C÷+40°C SCARICA:-40°C÷+40°C CARICA:-40°C÷+40°C

Produttore

Monoblocco batteria 6V 8Ah compatta affidabile per applicazioni elettriche