Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300446200
Cod. Produttore
300446200
Cod. EAN
8029564112266

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 5Ah
  • Resistenza interna: 10mΩ
  • Corrente di corto circuito: 570A
  • Dimensioni (LxAxP): 140x77x54 mm
  • Valvola di sicurezza: 0,54 atm
  • Temperatura funzionamento: -40°C ÷ +40°C
  • Serie: CYCLON

Documentazione tecnica

Monoblocco 6V 5Ah progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una batteria compatta e performante. Questo accumulatore offre una capacità di 5 ampere-ora a una tensione di 6 volt, assicurando una fonte di energia stabile e continua. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico, offrendo efficienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettrica-mente per evitare corto cir-cuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm. PRESSIONE ATM.:0÷8 atm. VITA TAMPONE:8 anni CAMPO TEMPERATURE: CONSERV.:-40°C÷+40°C SCARICA:-40°C÷+40°C CARICA:-40°C÷+40°C

Produttore

Monoblocco 6V 5Ah compatto affidabile per applicazioni elettriche uso professionale