› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Monitor supervisore IP 7" DS-KH9310-WTE1 per videosorveglianza controllo sicurezza ambienti

Cod. Rexel HIK305301983
Cod. Produttore 305301983
Cod. EAN 6941264069027

Informazioni principali

  • Serie: DS-KH9310-WTE1
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Interfaccia: intuitiva
  • Uso: videosorveglianza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il monitor supervisore DS-KH9310-WTE1 è un dispositivo avanzato progettato per la gestione e il controllo di sistemi di sicurezza. Caratterizzato da un design moderno e funzionale, offre un'interfaccia intuitiva che facilita la supervisione in tempo reale. Ideale per applicazioni di videosorveglianza, consente una visualizzazione chiara e dettagliata delle immagini, migliorando la sicurezza degli ambienti monitorati. La sua tecnologia integrata garantisce affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo un elemento essenziale per sistemi di controllo professionali.
Monitor supervisore IP 7" DS-KH9310-WTE1 per videosorveglianza controllo sicurezza ambienti