› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Monitor supervisore IP 10" DS-KH9510-WTE1 alta definizione videosorveglianza professionale

Cod. Rexel HIK305301984
Cod. Produttore 305301984
Cod. EAN 6941264069034

Informazioni principali

  • Serie: DS-KH9510-WTE1
  • Schermo HD: Alta definizione
  • Uso: Supervisione sicurezza
  • Design: Efficiente e compatto
  • Visualizzazione: Chiara e dettagliata
  • Interfaccia: Intuitiva
  • Applicazioni: Videosorveglianza
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il monitor supervisore DS-KH9510-WTE1 è un dispositivo avanzato progettato per il controllo e la gestione di sistemi di sicurezza elettrici. Dotato di un ampio schermo ad alta definizione, consente una visualizzazione chiara e dettagliata delle immagini e delle informazioni di sorveglianza. Il design elegante e funzionale si integra facilmente in ambienti professionali, garantendo una gestione intuitiva e affidabile. Questo monitor è ideale per applicazioni di supervisione in sistemi di videosorveglianza, offrendo prestazioni elevate e facilità d'uso.
Monitor supervisore IP 10" DS-KH9510-WTE1 alta definizione videosorveglianza professionale