Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM6701B
Cod. Produttore
6701B
Cod. EAN
8023903282351

Informazioni di prodotto

MONITOR MINI NERO, S2
Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta, colore nero. Consente la regolazione della luminosit? e colore e del volume suoneria che ? personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 8 pulsanti soft touch per la gestione dell' apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino, della funzione privacy e di altre quattro funzioni di impianto e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor ? utilizzabile solo su impianti 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22 mm.

colore

nero

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

diagonale schermo in pollici

4.3

profondità

22

altezza

160

larghezza

175

differenziazione delle chiamate

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

caratteristica del sistema di immagine

colore