Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM6701W/8
Cod. Produttore
6701W/8
Cod. EAN
8023903391251

Informazioni di prodotto

MONITOR MINI BIANCO CON 8 PULSANTI. S2

Documentazione tecnica

24Videocitofono da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosit? e colore e del volume suoneria che ? personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie ? dotato di 8 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono ? utilizzabile solo su impianti 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22mm.

sistema d’immagine

PAL

colore

bianco

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

diagonale schermo in pollici

4.3

profondità

22

altezza

160

larghezza

175

differenziazione delle chiamate

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

viva voce

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

Serie Mini - Videocitofono 4.3"/16:9 con cornetta, sistema Simplebus 2, 8 pulsanti soft touch, LED stato porta