›

MONITOR LED 10IN INGRESSI BNC/HDMI/

Cod. Rexel EX46910.H10B
Cod. Produttore 46910.H10B
Cod. EAN 8007352739024

Informazioni principali

  • Dimensioni: 260x230x130mm
  • Schermo: 10” LCD LED
  • Risoluzione: Full HD 1920x1080
  • Ingressi: VGA, BNC, HDMI
  • Audio: 2 altoparlanti 3 W
  • Luminosità: 350 cd/m²
  • Contrasto: 1000:1
  • Serie: EX46910

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monitor LCD 10” backlight LED, formato video 16:10 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, BNC (CVBS e AHD fino a 5Mpx) e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosità 350 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 10 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 260x230x130mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

230 mm

profondità

130 mm

colore del corpo

Nero

Diagonale schermo visibile

25,4 cm

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

16,7

numero di pixel orizzontali

1920

numero di pixel verticali

1080

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

16:9

esecuzione del display

LCD

diagonale schermo in pollici

10 INCH

Con display retroilluminato

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

numero di collegamenti BNC

1

indipendente

Angolo d'inclinazione

0 ... 178 GRADO

MONITOR LED 10IN INGRESSI BNC/HDMI/