Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD17PP
Cod. Produttore
CCMLCD17PP
Cod. EAN
3700575928071

Informazioni di prodotto

  • Dimensione schermo: 17"
  • Risoluzione: 1280x1024 px
  • Angolo visione: 170°/160°
  • Contrasto: 1000:1
  • Luminosità: 250 cd/m²
  • Ingressi: BNC, VGA, HDMI
  • Tempo risposta: 5 ms
  • Serie: GGM CCMLCD17PP

Documentazione tecnica

Il monitor LCD da 17 pollici GIGAMEDIA GGM CCMLCD17PP è progettato per applicazioni di videosorveglianza CCTV, offrendo una qualità visiva elevata grazie alla tecnologia LED che garantisce un angolo di visione fino a 170° in orizzontale e 160° in verticale. Il display TFT a colori con risoluzione nativa 1280 x 1024 pixel e luminosità di 250 cd/m² assicura immagini nitide e dettagliate, supportate da un contrasto di 1000:1 e un tempo di risposta di 5 ms. Il monitor è dotato di connettori BNC, VGA, HDMI e USB per la massima compatibilità con sistemi di registrazione. Il controllo OSD permette di regolare luminosità, contrasto, posizione e colore, mentre la tecnologia di riduzione del rumore 3D migliora ulteriormente la qualità dell'immagine. Il design sobrio in plastica si integra facilmente in qualsiasi ambiente professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I monitor CCTV GIGAMEDIA GGM CCMLCD17PP sono progettati per soddisfare i requisiti del mercato della protezione video CCTV. I connettori di ingresso BNC, VGA, HDMI soddisfano la maggior parte dei sistemi di registrazione. L'OSD (On Screen Display) ti consentirà di regolare la qualità della tua immagine nel miglior modo possibile. La tecnologia LED fornisce un rendering di qualità con un angolo di visione fino a 140° (orizzontale) e garantisce una visione chiara e piacevole sia che i monitor GIGAMEDIA siano posizionati su una scrivania o fissati a una parete. Il loro design sobrio e discreto ti permetterà di integrarli in qualsiasi ambiente (ufficio, ricezione, negozio...).

larghezza

382 mm

altezza

315 mm

profondità

43,5 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

Altro

esecuzione del display

LCD

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

numero di collegamenti BNC

2

indipendente

Produttore

Monitor LCD 17" plastica per videosorveglianza CCTV ufficio negozio