Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD17PM
Cod. Produttore
CCMLCD17PM

Informazioni di prodotto

MONITOR LCD 17'' METALLO HDMI,VGA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I monitor CCTV GIGAMEDIA GGM CCMLCD17PM sono progettati per soddisfare i requisiti del mercato della protezione video CCTV. I connettori di ingresso BNC, VGA, HDMI soddisfano la maggior parte dei sistemi di registrazione. L'OSD (On Screen Display) ti consentirà di regolare la qualità della tua immagine nel miglior modo possibile. La tecnologia LED fornisce un rendering di qualità con un angolo di visione fino a 140° (orizzontale) e garantisce una visione chiara e piacevole sia che i monitor GIGAMEDIA siano posizionati su una scrivania o fissati a una parete. Il loro design sobrio e discreto ti permetterà di integrarli in qualsiasi ambiente (ufficio, ricezione, negozio...).

larghezza

361 mm

altezza

312 mm

profondità

69 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

24

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

1024

grado di protezione (IP)

IP23

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

esecuzione del display

LCD

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

numero di collegamenti BNC

2

indipendente