Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD10PP
Cod. Produttore
CCMLCD10PP
Cod. EAN
3700575931354

Informazioni di prodotto

  • Tipo lastra: TFT
  • Luminosità: 300 cd/m²
  • Contrasto: 500:1
  • Angolo visione: 170°/170°
  • Risoluzione: Full HD
  • Dimensioni: 268x194x41 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: GGM CCMLCD10PP

Documentazione tecnica

Il monitor LCD GIGAMEDIA GGM CCMLCD10PP è un dispositivo da 10,1 pollici progettato per la videosorveglianza professionale, caratterizzato da un design moderno e compatto ideale per spazi ristretti. Realizzato con una struttura in plastica nera, offre una luminosità di 300 cd/m² e un contrasto di 500:1, garantendo immagini nitide e chiare grazie al pannello TFT con risoluzione Full HD. Il display ha un ampio angolo di visione di 170° sia in orizzontale che in verticale, assicurando una visione ottimale da diverse posizioni. È dotato di ingressi HDMI, VGA e BNC, supporta un uso continuativo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, ed è adatto per funzioni di sicurezza con grado di protezione IP20. La sua alimentazione è a tensione continua (DC) e pesa 3,3 kg, risultando versatile anche per il montaggio a parete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il monitor GIGAMEDIA GGM CCMLCD10PP ha una luminosità fino a 400 cd/m2 per soddisfare i vincoli della visualizzazione dinamica in Videosorveglianza. Questo monitor consente un uso intensivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dal design moderno, sobrio con un ingombro minimo, il monitor GGM CCMLCD10PP è l'ideale per la sorveglianza professionale in spazi ristretti dove lo spazio è limitato.

larghezza

268 mm

altezza

194 mm

profondità

41 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

Altro

esecuzione del display

TFT

diagonale schermo in pollici

10,1 INCH

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

numero di collegamenti BNC

2

indipendente

Produttore

Monitor LCD 10" luminosità 400cd/m2 videosorveglianza professionale