›

Monitor digitale professionale 32" touchscreen per segnaletica commerciale e pubblica

Cod. Rexel HIK317600939
Cod. Produttore 317600939

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 pollici
  • Touchscreen: Integrato
  • Risoluzione: Digitale avanzata
  • Colore: Immagini nitide e vivaci
  • Applicazione: Segnaletica digitale
  • Uso: Commerciale e pubblico
  • Design: Compatto ed efficiente
  • Serie: DS-D6032TL-B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-D6032TL-B DIGITAL SIGNAGE 32 TOU è un monitor professionale da 32 pollici progettato per applicazioni di segnaletica digitale. Caratterizzato da un touchscreen integrato, offre un'interazione intuitiva e diretta con i contenuti visualizzati. La tecnologia digitale avanzata garantisce immagini nitide e colori vivaci, ideali per ambienti commerciali e pubblici. Questo schermo è adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalla comunicazione aziendale alla gestione di informazioni in tempo reale, combinando funzionalità e affidabilità in un design compatto ed efficiente.
Monitor digitale professionale 32" touchscreen per segnaletica commerciale e pubblica