› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Monitor 50" 4K UHD HDMI USB audio montaggio rack 19" professionale

Cod. Rexel HIK317500652
Cod. Produttore 317500652
Cod. EAN 6936422108175

Informazioni principali

  • Dimensione schermo: 50 pollici
  • Risoluzione: 3840×2160 (4K)
  • Angolo visione: 178° orizz./vert.
  • Ingressi video: HDMI ×3, VGA, USB
  • Consumo energia: ≤ 120 W
  • Contrasto: 4000:1
  • Tempo risposta: 6.5 ms
  • Serie: DS-D5050U3-1V0S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5050U3-1V0S è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire un'esperienza visiva eccezionale. Con una risoluzione 4K, questo monitor da 50 pollici garantisce immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per ambienti professionali e commerciali. La compatibilità con un massimo di tre ingressi video permette di gestire facilmente più sorgenti, mentre il display on screen integrato facilita la navigazione e la configurazione delle impostazioni. Progettato per il montaggio su rack da 19 pollici, il monitor si integra perfettamente in qualsiasi sistema di visualizzazione, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica del tuo ambiente di lavoro. La sua robusta costruzione e il design elegante lo rendono non solo funzionale, ma anche un'aggiunta stilosa a qualsiasi installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

1110,9 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

698,01 mm

profondità

231,08 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

50 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Monitor 50" 4K UHD HDMI USB audio montaggio rack 19" professionale