Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD32PMAHD
Cod. Produttore
CCMLCD32PMAHD

Informazioni di prodotto

MONITOR 32 4K 1 HDMI CABINET META

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo schermo GIGAMEDIA GGM CCMLCD32PMAHD è un monitor LED dedicato alle applicazioni professionali. È progettato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I suoi connettori permettono di rispondere alla maggior parte dei prodotti sul mercato per un display in FULL HD 1080P. La grande novità è l'integrazione di un connettore BNC in grado di visualizzare direttamente uno stream AHD/CVI/TVI fino a 5MP da una videocamera senza passare attraverso un registratore digitale. Questo schermo ha un ampio angolo di apertura (178°/178°) per una visione piacevole qualunque sia la posizione in cui ti trovi. Può essere installato su una scrivania o fissato a una staffa di montaggio conforme allo standard VESA 200.

larghezza

745 mm

altezza

750 mm

profondità

98 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con display a colori

numero di colori del display

24

numero di pixel orizzontali

1920

numero di pixel verticali

1080

grado di protezione (IP)

IP23

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

esecuzione del display

LCD

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

numero di collegamenti BNC

1

indipendente

Produttore

MONITOR 32 4K 1 HDMI CABINET META