Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD28PP4K
Cod. Produttore
CCMLCD28PP4K

Informazioni di prodotto

MONITOR 28 4K CABINET PLASTICO

Documentazione tecnica

Monitor da 28 pollici con risoluzione ultra alta definizione 4K (3840 x 2160 pixel) ideale per applicazioni di videoprotezione. Dotato di cabinet in plastica dal design discreto e compatibile con supporti VESA 100 per installazioni murali. Offre una luminosità di 350 cd/m², contrasto 1000:1 e angolo di visione ampio di 178 gradi sia orizzontale che verticale, garantendo immagini nitide e dettagliate. Frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tempo di risposta di 5 ms assicurano una visualizzazione fluida. Include ingressi HDMI 2.0, DisplayPort e USB, oltre a tecnologie avanzate di riduzione del rumore digitale 3D per una qualità video superiore. L’accensione automatica facilita l’uso in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il primo passo verso l'era del 4K con lo schermo GIGAMEDIA CCMLCD28PP4K. Monitor da 28 pollici a ultra alta definizione (UHD). Ingresso HDMI e Ingresso DP per connessione sorgenti schermo (p.e. Registratore da videoprotezione). Design discreto e Custodia in plastica perfetto anche per installazione aziendale, murale anche grazie alla sua compatibilità con VESA 100. Semplice e performante, 4k GIGAMEDIA sarà sicuramente un elemento di successo per le vostre installazioni di videoprotezione.

larghezza

659,15 mm

altezza

380,16 mm

profondità

47,3 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

4K UHD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con display a colori

numero di colori del display

24

numero di pixel orizzontali

3840

numero di pixel verticali

2160

grado di protezione (IP)

IP23

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

esecuzione del display

LCD

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Numero di ingressi DisplayPort (DP)

1

indipendente

Produttore

Monitor 28" 4K UHD plastica per videosorveglianza