Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64068
Cod. Produttore
GW64068
Cod. EAN
8011564024489

Informazioni di prodotto

MOLTIPL.ST.3U 3P+T 32A 400V 6H
Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

presa CEE - 32 A

3×32 A xp xx V

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_MOLT__ADATT_

colore

grigio