Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX51420
Cod. Produttore
DX51420
Cod. EAN
8018678031181

Informazioni di prodotto

R 20 MOLLA PIEGATUBI
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro del tubo

20 mm 20 mm

adatto per tubo in plastica

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

Produttore

MOLLA PIEGATUBI PER RK15 - DIAMETRO 20MM

€ 23,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info