› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Molla forza costante P61 3M per messa a terra 14-21 mm cavi

3M
Cod. Rexel 3M7000032606
Cod. Produttore 7000032606

Informazioni principali

  • Descrizione: P61 MOLLA A FORZA COSTANTE C
  • Applicazione: messa a terra
  • Pressione: radiale uniforme
  • Connessione: senza saldatura
  • Compatibilità: cavi piombo, alluminio
  • Materiali: acciaio e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Serie: 3M

Descrizione del prodotto

Connettore di messa a terra dotato di molla a forza costante, progettato per garantire un contatto elettrico stabile e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche, mantenendo una connessione sicura anche in presenza di vibrazioni o variazioni di temperatura. Ideale per impianti che richiedono una messa a terra efficiente e continua, contribuisce alla sicurezza e alla protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno. La molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Molla forza costante P61 3M per messa a terra 14-21 mm cavi