› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Molla a forza costante P62 3M per messa a terra cabina MT

3M
Cod. Rexel 3M7000032607
Cod. Produttore 7000032607

Informazioni principali

  • Serie: 3M
  • Pressione radiale: uniforme
  • Applicazione: messa a terra
  • Connessione: senza saldatura
  • Materiali compatibili: piombo, alluminio
  • Uso: schermatura cavi
  • Conforme: Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Tipo: molla a forza costante

Descrizione del prodotto

Connettori di messa a terra realizzati con molla a forza costante, progettati per garantire un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nel contatto, assicurano una connessione stabile anche in presenza di vibrazioni o variazioni termiche. La struttura in materiale conduttivo di alta qualità offre eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, rendendo questi connettori adatti a impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno. La molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Molla a forza costante P62 3M per messa a terra cabina MT