› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Molla forza costante P63 3M per messa a terra cablaggi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000032608
Cod. Produttore 7000032608

Informazioni principali

  • Descrizione: P63 MOLLA A FORZA COSTANTE C
  • Applicazione: Messa a terra cavi
  • Pressione: Radiale uniforme
  • Connessione: Senza saldatura
  • Materiali: Piombo, alluminio
  • Compatibilità: Fili schermatura e armature
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Serie: 3M

Descrizione del prodotto

Connettore di messa a terra P63 con molla a forza costante, progettato per garantire una connessione elettrica stabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una messa a terra efficace e costante. La struttura a molla consente un contatto ottimale anche in presenza di vibrazioni o variazioni dimensionali, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno. La molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Molla forza costante P63 3M per messa a terra cablaggi elettrici