› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Molla a forza costante P60 per messa a terra cavi 9-15 mm

3M
Cod. Rexel 3M7000032605
Cod. Produttore 7000032605

Informazioni principali

  • Descrizione: P60 MOLLA A FORZA COSTANTE C
  • Applicazione: Messa a terra cavi
  • Pressione: Radiale uniforme
  • Connessione: Senza saldatura
  • Compatibilità: Guaine piombo/alluminio
  • Materiali: Acciaio e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Serie: 3M7000032605

Descrizione del prodotto

Connettori di messa a terra P60 con molla a forza costante, progettati per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una resistenza ottimale alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e continuità nel collegamento di terra, facilitano l’installazione e mantengono una pressione costante per una perfetta conduzione elettrica. Questi connettori sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno. La molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Molla a forza costante P60 per messa a terra cavi 9-15 mm