› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Molla forza costante P66 3M per messa a terra cavi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000032611
Cod. Produttore 7000032611

Informazioni principali

  • Descrizione: P66 MOLLA A FORZA COSTANTE C
  • Applicazione: Messa a terra cavi
  • Pressione: Forza costante radiale
  • Materiale: Acciaio/alluminio
  • Connessione: Senza saldatura
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Uso: Guaine piombo/alluminio
  • Serie: 3M

Descrizione del prodotto

Connettore di messa a terra dotato di molla a forza costante P66, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione duratura e performante. La molla a forza costante assicura una pressione uniforme, migliorando la continuità elettrica e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno. La molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Molla forza costante P66 3M per messa a terra cavi elettrici