› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Molla forza costante P64 per messa a terra, connessioni elettriche, installazioni professionali

3M
Cod. Rexel 3M7000032609
Cod. Produttore 7000032609

Informazioni principali

  • Descrizione: P64 MOLLA A FORZA COSTANTE C
  • Applicazione: Messa a terra cavi
  • Forza: Pressione radiale uniforme
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Connessione: Senza saldatura
  • Compatibilità: Guaine piombo e alluminio
  • Direttiva: RoHS 2011/65/UE
  • Serie: 3M

Descrizione del prodotto

Molla a forza costante progettata per garantire una connessione affidabile nei connettori di messa a terra. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura stabilità e durata nel tempo, mantenendo una pressione costante per un contatto elettrico sicuro e continuo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nella trasmissione della corrente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno. La molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Molla forza costante P64 per messa a terra, connessioni elettriche, installazioni professionali