Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
ONG9SRAD201RC
Cod. Produttore
G9SRAD201RC
Cod. EAN
4547648989039

Informazioni di prodotto

ModuloSic,24Vacdc,2ch,2NO+1PNP
Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza avanzato, 24 Vdc, 2 canali, 2NA 5A/250 Vac. + 1 ausiliario. PNP

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Produttore

MODULOSIC,24VACDC,2CH,2NO+1PNP