›

Modulo controllo D40A 2 uscite PNP 24V per interruttori magnetici

Cod. Rexel ONG9SXNS202RCDC
Cod. Produttore G9SXNS202RCDC24-
Cod. EAN 4547648837163

Informazioni principali

  • Tipo: Centralina controllo
  • Uscite: 2 MOSFET + 2 PNP aux
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Corrente uscita MOSFET: 0.8 A max
  • Ingressi sicurezza: 1 o 2 canali
  • Tempo ritardo OFF max: 3 s
  • Connessione logica AND: 1 ingresso/1 uscita
  • Serie: G9SX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOSFET+ 2 aux PNP, alim. 24Vcc termine. una molla

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

100 mm

profondità

115 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,8 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Modulo controllo D40A 2 uscite PNP 24V per interruttori magnetici