›

MODULOD40A,2PNP+2PNPAUX

Cod. Rexel ONG9SXNS202RTDC
Cod. Produttore G9SXNS202RTDC24-
Cod. EAN 4547648837156

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 VDC
  • Uscite sicurezza: 2 MOSFET P-channel
  • Uscite ausiliarie: 2 PNP 100 mA
  • Tempo ritardo OFF: 3 s variabile
  • Connessione logica AND: 1 ingresso/1 uscita
  • Corrente max uscita: 0,8 A per uscita
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: G9SX-NS

Descrizione del prodotto

Modulo elettrico da 40A con configurazione a 2 poli principali e 2 poli ausiliari, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficace del flusso di corrente, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura robusta e compatta facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOSFET+ 2 aux PNP, alim. 24Vcc termine. una vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

100 mm

profondità

115 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,8 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

MODULOD40A,2PNP+2PNPAUX