› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo XN-322-8AIO-U2 4 ingressi 4 uscite analogici

Cod. Rexel KM178791
Cod. Produttore 178791
Cod. EAN 7640130098251

Informazioni principali

  • Ingresso analogico: 4 canali
  • Uscita analogica: 4 canali
  • Tensione segnale: ±10 V
  • Modulo: ingresso/uscita
  • Riferimento tensione: Uref
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso e uscita analogico; quattro ingressi analogici e quattro uscite analogiche; +/-10 V; Uref

Caratteristiche tecniche

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Modulo XN-322-8AIO-U2 4 ingressi 4 uscite analogici