› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo XN-322-20DI-PD 20 ingressi digitali

Cod. Rexel KM178786
Cod. Produttore 178786
Cod. EAN 7640130097582

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 20
  • Alimentazione: DC
  • Serie: None
  • Tipo: XN-322-20DI-PD
  • Applicazione: Gestione info
  • Costruzione: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il KM178786, un prodotto della rinomata famiglia XN-322-20DI-PD. Questo dispositivo presenta 20 ingressi digitali, progettati per offrire un'ottima gestione delle informazioni. Alimentato da tensione DC, il KM178786 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Con una costruzione di alta qualità, questo prodotto è perfetto per chi cerca un sistema robusto e performante. Scegli il KM178786 per un'esperienza digitale senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

3,7 mA

numero di ingressi digitali

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 6 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 30 V

Modulo XN-322-20DI-PD 20 ingressi digitali