Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
80,3 mm
altezza
16,8 mm
profondità
104,2 mm
misurazione di frequenza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW altre
1
supporta il protocollo per altri sistemi bus
adatto per conteggio
adatto per rilevamento percorso
adatto per rilevamento valore incrementale
adatto per regolazione portata
adatto per misurazione portata
adatto per regolazione monoasse
adatto per posizionamento monoasse
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
Grado di protezione (NEMA)
tensione di alimentazione DC
18 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile