Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
80,3 mm
altezza
16,8 mm
profondità
104,2 mm
numero di uscite digitali
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW altre
1
Tipo di tensione d'ingresso
Corrente d'uscita
0,5 A
protezione da corto circuito, uscite presenti
tipo di uscita digitale
Transistor
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di tensione d'uscita
tempo di ritardo al cambio di segnale
0,05 ... 0,1 MILLISECOND
tensione di alimentazione DC
18 ... 30 V
Tensione ammessa nell'uscita
0 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile