Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300270
Cod. Produttore
314300270
Cod. EAN
6931847146788

Informazioni di prodotto

Telecamera per videoverifica per rivelatori da esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo video DS-PDCM15PF-IR è progettato per offrire prestazioni superiori nella lettura biometrica e nell'elaborazione dei dati. Questo dispositivo è dotato di tecnologia avanzata per la lettura dei codici strategici, garantendo un'accuratezza e una velocità senza pari. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua compatibilità con vari sistemi di installazione lo rende ideale per applicazioni in diversi contesti, dalla sicurezza alla gestione degli accessi. Con un design intuitivo, il DS-PDCM15PF-IR facilita l'integrazione nei sistemi esistenti, rendendo la transizione verso tecnologie più avanzate semplice e diretta. Questo modulo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel campo delle tecnologie di lettura e monitoraggio.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

larghezza

74,1 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

72,35 mm

profondità

53 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Tipo di tensione d'ingresso

DC

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Adatto per impiego all'esterno

Angolo di apertura telecamera

137,2 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Produttore

Modulo video DS-PDCM15PF-IR lettura biometrica e codici per sicurezza accessi esterni