Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302401745
Cod. Produttore
302401745
Cod. EAN
6941264076964

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo 1 IN/OUT
  • Funzione: Controllo luminosità
  • Compatibilità: Tasti e segnalatori
  • Memorizza: Valori di luminosità
  • Risparmio: Energetico ottimizzato
  • Compatibile: Interruttori a tempo
  • Compatibile: Tasti radio
  • Serie: DS-PM1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo DS-PM1-O1H-WE è un dispositivo versatile e altamente funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di automazione e controllo in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo è compatibile con tasti e segnalatori di movimento, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo della luminosità e una gestione intelligente della presenza. Grazie alla sua capacità di memorizzare valori di luminosità, il modulo offre un'ottimizzazione dell'illuminazione, contribuendo a un significativo risparmio energetico. Inoltre, la sua compatibilità con interruttori a tempo e tasti radio lo rende estremamente flessibile per diverse configurazioni di installazione. La sua forma compatta e il design funzionale garantiscono una facile integrazione in qualsiasi sistema elettrico, rendendo il DS-PM1-O1H-WE una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore dell'automazione elettrica.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base

colore

Bianco

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

13 A

numero di canali

1

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Modulo uscita relè wireless alta potenza per automazione e controllo luminosità ambienti elettrici