Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DI8
Cod. Produttore
TM3DI8
Cod. EAN
3606480611360

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 8 input

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241,M251 e M262. Il modulo di ingresso digitale fornisce 8 ingressi con logica dissipatore o sorgente (positiva/negativa). È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 24V DC e un assorbimento di corrente di 24 mA/5 mA a 5V DC tramite connettore bus. Può essere utilizzato per creare configurazioni con un massimo di 8 ingressi. Presenta isolamento tra ingresso e logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra gli ingressi. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 27,4 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,110 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

tensione ammessa nell’ingresso

19.2 V

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’entrata per segnale 1

7 mA

profondità

84.6 mm

larghezza

27.4 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

altezza

90 mm

numero di ingressi digitali

8

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo TM3 - 8 ingressi

€ 132,68 x 1 pz.
(pz.)