Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ16R
Cod. Produttore
TM3DQ16R
Cod. EAN
3606480611445

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 16 output rele

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di uscita digitale fa parte della gamma di moduli di espansione I/O Modicon TM3 per i controllori Modicon. È costituito da 16 uscite relè N/O a 2 A. È dotato di una morsettiera a vite rimovibile e può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Il modulo I/O digitale integra gli I/O integrati sui controllori logici Modicon M221, M221 Book, M241 e M251. Presenta isolamento tra l'uscita e la logica interna a 2300V AC, le uscite a 750V AC, i gruppi di uscita a 1500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi e le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,14 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

relè

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

larghezza

27.4 mm

altezza

90 mm

profondità

84.6 mm

numero di uscite digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ms 10 ms

corrente d’uscita

2 A

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

30 V 264 V

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo TM3 - 16 output relè

€ 301,60 x 1 pz.
(pz.)