Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DI16
Cod. Produttore
TM3DI16
Cod. EAN
3606480611384

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 - 16 input

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di ingresso digitale fa parte della gamma di moduli di espansione I/O Modicon TM3 per controllori Modicon. È costituito da 16 ingressi logici ed è alimentato a 24V DC. È dotato di una morsettiera a vite rimovibile e può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Il modulo I/O digitale integra gli I/O integrati sui controllori logici Modicon M221, M221 Book, M241 e M251. Presenta isolamento tra l'uscita e l'alimentazione a 1500V AC, l'uscita e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 3,81 mm per gli ingressi. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,105 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

tensione ammessa nell’ingresso

19.2 V

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’entrata per segnale 1

7 mA

profondità

84.6 mm

larghezza

27.4 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

altezza

90 mm

numero di ingressi digitali

16

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali TM3

€ 228,40 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.