Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9279MW
Cod. Produttore
UT9279MW
Cod. EAN
8023903423778

Informazioni di prodotto

MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA WHITE

Documentazione tecnica

24Modulo con tastiera numerica per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016, compatibile con tutti i sistemi. Utilizzabile come modulo per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice e per la funzione di controllo accessi con attivazione dei rel? a bordo e delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. I codici di accesso possono essere Permanenti (sempre validi), a Consumo (validi per un certo numero di utilizzi) o associati ad una Data di validit?. In quest?ultimo caso ad ogni codice ? possibile assegnare data inizio/fine validit?, doppia fascia oraria giornaliera, giorni di validit?. Ad ogni codice di accesso possono essere assegnate fino a 4 diverse azioni. E? possibile attivare la funzione di riproduzione del relativo messaggio audio alla pressione di ogni tasto. E? presente altres? un registro eventi completo di tutte le informazioni (codici attivati, utente che li ha utilizzati, utenti chiamati, ecc.) in cui sono memorizzabili fino a 1275 eventi. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei pulsanti durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato verniciato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.