Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4D3U
Cod. Produttore
LAD4D3U
Cod. EAN
3389119410236

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 24-250 V CC
  • Protezione: diodo flywheel
  • Montaggio: clip anteriore
  • Compatibilità: contattori LC1D40A-D80A
  • Grado protezione: IP2X
  • Norme: IEC 60947-5-1
  • Certificazioni: UL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-250V CC, fornisce una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo a volantino - 24...250 V CC