› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

Modulo SKU CG-S 2X3A, 2x3A, compatibile residenziale e commerciale

Cod. Rexel Z540071347051
Cod. Produttore 40071347051
Cod. EAN 8714112046499

Informazioni principali

  • Descrizione: MODULO SKU CG-S 2X3A
  • Corrente nominale: 2x3A
  • Installazione: semplice e sicura
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziale e commerciale
  • Design: compatto e versatile
  • Protezione: normative vigenti
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Modulo SKU CG-S con doppio canale da 3 ampere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e compatti. Progettato per garantire prestazioni stabili e sicurezza nelle installazioni, questo modulo è adatto per sistemi di controllo e distribuzione elettrica. La sua configurazione a due uscite da 3A consente una gestione efficiente del carico, rendendolo un elemento versatile per diverse esigenze tecniche nel campo dell’elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il MODULO SKU CG-S 2X3A rappresenta una soluzione innovativa nel settore degli impianti elettrici, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile, ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Il design del modulo è pensato per ottimizzare la gestione dell'energia, assicurando prestazioni elevate e un funzionamento affidabile. Grazie alla sua struttura compatta, è facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianto. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il MODULO SKU CG-S 2X3A è progettato per rispettare le normative vigenti, garantendo un grado di protezione adeguato per l'uso quotidiano. Questo modulo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Serie

None

Modulo SKU CG-S 2X3A, 2x3A, compatibile residenziale e commerciale