Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCJ1WNC271-255
Cod. Produttore
CJ1WNC271-255289
Cod. EAN
4547648708906

Informazioni di prodotto

  • Serie: CJ
  • Assi controllati: 2 max.
  • Metodo controllo: MECHATROLINK-II
  • Velocità accel./decel.: 10.000 unità/s²
  • Unità comando velocità: 0,001% max motore
  • Unità comando coppia: 0,001% max motore
  • Assorbimento corrente: 360 mA a 5 Vc.c.
  • Peso: 95 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi Mechatrolink II

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

66,5 mm

numero di funzioni

16

adatto per regolazione saldatura

adatto per rilevamento percorso

adatto per CNC

adatto per regolazione multiasse

adatto per regolazione monoasse

adatto per posizionamento multiasse

adatto per posizionamento monoasse

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

Modulo servo 2 assi Mechatrolink II PLC