› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo serratura automatica 120B/P01 4 cifre controllo accessi sicurezza

Cod. Rexel EXR854
Cod. Produttore R854
Cod. EAN 8013406265555

Informazioni principali

  • Serie: 120B/P01
  • Modulo a 4 cifre
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Utilizzo: serratura automatica
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo serr. aut. 120B/P01 a 4 digit

Caratteristiche tecniche

funzione

Comandare/regolare

tecnica di installazione

Sistema multifilo

materiale

Altro

Modulo serratura automatica 120B/P01 4 cifre controllo accessi sicurezza