Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
35 mm
altezza
profondità
13,5 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per Modbus
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
grado di protezione (IP)
IP20
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
Disponibilità:
Prodotto non rendibile